Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386G1282 Flacără învârtită de mână torță | AD9DTG 4PU22

TURBOTORCH 0386G1282 Flacără învârtită de mână

În stoc
Element: AD9DTG Model: 0386G1282Crucea Ref: 4PU22
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
€147.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorța de sudare
Tip flacărăVârtej
Serviciul de gazGaz propan sau MAPP
MAPP Gaz Silver Braze3/4 la 3 "
MAPP Gaz Silver Silver1/2 la 6 "
Lipire moale cu gaz MAPP1-1 / 2 până la 6 "
Gaz propan argintiu1/2 la 2 "
Soldură cu argint cu gaz propan1 - 4 "
Lipire cu gaz propan moale1 - 4 "
TipPropan / MAPP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8468901000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386G1282 Flacără învârtită de mână
€147.74 /unitate