Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO 12401555 Duză cu alezare 1/2 inch - Pachet De 2 | AC3MLJ 2URT1

TWECO 12401555 Orificiu cu alunecare pentru duză 1/2 inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC3MLJ Model: 12401555Crucea Ref: 2URT1
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
€14.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de sudură
Gama de amperaje0-400
Plictisi12.7 mm
Bore Dia.1 / 2 "
Stilul conexiuniiReglabil la alunecare
MaterialCupru
Mărimea0.5
StilTweco
TipSlip-On

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8547900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPlictisiBore Dia.Stilul conexiuniiMărimeaTipPreț
TWECO 12101341 Duză cu orificiu autoizolat de 1/2 inch - Pachet De 2 | AC3MKW 2URP7 1210134112.7 mm1 / 2 "Filetat0.5Autoizolat€26.63
TWECO 12101342 Alezajul duzei 5/8 inch Seria 21 - Pachet De 2 | AC3MKX 2URP8 1210134215.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Standard€25.11
TWECO 12101343 Duză cu orificiu scurt de oprire 5/8 inch - Pachet De 2 | AC3MKY 2URP9 1210134315.9 mm5 / 8 "Filetat0.625Stop scurt auto-izolat conic€28.70
TWECO 12201336 Duză cu orificiu autoizolat 3/8 inch - Pachet De 2 | AC3MKZ 2URR1 122013369.5 mm3 / 8 "Filetat0.375Conice€22.57
TWECO 12201341 Duză cu alezare 1/2 inch - Pachet De 2 | AC3MLA 2URR2 1220134112.7 mm1 / 2 "Reglabil la alunecare0.5Slip-On€14.47
TWECO 12201342 Duză cu alezare 5/8 inch - Pachet De 2 | AC3MLB 2URR3 1220134215.9 mm5 / 8 "Reglabil la alunecare0.625Slip-On€14.70
TWECO 12201346 Duză cu alezare 1/2 inch - Pachet De 2 | AC3MLC 2URR4 1220134612.7 mm1 / 2 "Reglabil la alunecare0.5Slip-On scurt oprire€15.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 12401555 Orificiu cu alunecare pentru duză 1/2 inch - Pachet de 2
€14.65 /unitate