Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS 1042884 Sigiliu etanș 12 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEG 2YJT3

TYDENBROOKS 1042884 Sigiliu etanș 12 x 43/64 inch HDPE - Pachet de 50

În stoc
Element: AC4CEG Model: 1042884Crucea Ref: 2YJT3
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
€20.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți sigiliul strâns
CuloriVerde
Înălțimea suprafeței1"
Lățimea zonei de imprimare1"
Imprimare3 rânduri a câte 8 caractere fiecare
Lungime12 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de cifre7
Lungimea operațională9"
Aplicație primarăBariera de uz general
Grosime43 / 64 "
Sârmă Lungime1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeNumărul de cifreLungimea operaționalăGrosimeSârmă LungimePkg. Cant.Preț
TYDENBROOKS 1042882 Sigiliu etanș 12 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882RoșuTrageți sigiliul strâns12 "79"43 / 64 "1.125 "1€18.66
TYDENBROOKS 1042883 Garnitură etanșă, 12" x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883AlbastruTrageți sigiliul strâns12 "79"43 / 64 "1.125 "1€20.74
TYDENBROOKS 1042885 Sigiliu etanș 12 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEH 2YJT4 1042885GalbenTrageți sigiliul strâns12 "79"43 / 64 "1.125 "1€18.66
TYDENBROOKS 1042899 Sigiliu etanș 18 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899RoșuTrageți sigiliul strâns18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€20.80
TYDENBROOKS 1042900 Sigiliu etanș 18 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900AlbastruTrageți sigiliul strâns18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€20.80
TYDENBROOKS 1042901 Sigiliu etanș 18 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901VerdeTrageți sigiliul strâns18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€20.80
TYDENBROOKS 1061053 Sigiliu etanș 12 x 23/32 inch HDPE - Pachet De 50 | AC8FGQ 39R477 1061053PortocaliuTrageți sigiliul strâns12 "69"23 / 32 "1.187 "1€25.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1042884 Sigiliu etanș 12 x 43/64 inch HDPE - Pachet de 50
€20.74 /unitate