ULTRATECH 488 Diametru pâlnie tambur 23 5/8 inch Fără gura | AD2TVL 3UAL6

ULTRATECH 488 Drum Pâlnie Diametru 23 5/8 inch Fără gura de scurgere

În stoc
Articol: AD2TVL Model: 488Crucea Ref: 3UAL6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€104.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie de tambur
CuloriGalben
Diametru23.625 "
Se potriveșteBung tobe de 2" pentru a permite descărcarea rapidă în timp ce minimizați scurgerile
FuncţieAre acces Bung pentru vizualizarea unui indicator de umplere în deschiderea Bung de 3/4 "
Înălţime5.5 "
MaterialPlastic
canal de scurgerePâlnia Se potrivește peste 2 "NPT Bung din toate tamburele cu cap închis de 30 și 55 galoane
Capacitate totală6 galoane

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)62.74
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruFuncţieÎnălţimeArticolPreț
Pâlnie pentru tambur ULTRATECH 497 11 inch cu gură | AD2TGU 3TZU2 49729 "Polietilenă rezistentă la substanțe chimice pentru uz zilnic11 "Pâlnie de tambur€159.88
ULTRATECH 482 Pâlnie tambur Diametru 23 5/8 inch gura | AD2TVK 3UAL5 48223.625 "Are acces Bung pentru vizualizarea unui indicator de umplere în deschiderea Bung de 3/4 "5.5 "Cap€511.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRATECH 488 Drum Pâlnie Diametru 23 5/8 inch Fără gura de scurgere
€104.22 /unitate