Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNGER STMAX Razor Screper 4 inch latime cauciuc 4-1/2 inch lungime | AB2UZP 1NYH2

UNGER Răzuitoare STMAX Razor 4 inch lățime cauciuc 4-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AB2UZP Model: STMAXCrucea Ref: 1NYH2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitoare de ras
Lungimea lamei1 / 2 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăbont
Lățimea lamei4"
CuloriNegru / Verde
Design mânerErgonomic
mâner Lungime4.5 "
Manipulați materialulCauciuc
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiTip lamăLățimea lameiCuloriManipulați materialulNr. De muchiiLungime totalăPreț
UNGER TX100 Razor Screper din oțel carbon 4 inch lățime | AB2UZQ 1NYH3 TX1001 / 4 "Utilitar 2-Edge1.5 "VerdeNailon24.75 "€28.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNGER Răzuitoare STMAX Razor 4 inch lățime cauciuc 4-1/2 inch lungime
€17.99 /unitate