Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de aer cu gaz acetilenă UNIWELD H12 12-1/2 picioare | AF2MQR 6VKG8

UNIWELD Furtun de aer cu gaz acetilenă H12 12-1/2 picioare

În stoc
Articol: AF2MQR Model: H12Crucea Ref: 6VKG8
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
€67.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer cu gaz acetilenic
CuloriRoșu
ConexiuneA
Dimensiunea conexiunii3/8 "-24"
Diametru3 / 16 "
Material de montajAlamă
Tipul de montajA
Furtun în interiorul Dia.3 / 16 "
Presiune maximă200 psi
Dimensiune de filet3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8415908085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNIWELD Furtun de aer cu gaz acetilenă H12 12-1/2 picioare
€67.24 /unitate