VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-22.5-1 Plită 300 Lb 220v Aluminiu | AG2UXZ 32GD87

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-22.5-1 Plită 300 Lb 220v Aluminiu

În stoc
Articol: AG2UXZ Model: HP18X24-22.5-1Crucea Ref: 32GD87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,475.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlita
IzolațieLână din fibră de sticlă
Capacitate de încărcare300 lb.
Inălțime totală5.9 "
Lungime totală29.1 "
Lățimea totală18 "
Lungimea plăcii24 "
Materialul plăciiAluminiu
Lățimea plăcii18 "
Temp. Gamă100 de grade până la 550 de grade F
Voltaj220V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.67
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8514400000

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVoltajPreț
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-11.5-1 Plită 300 Lb 120v Aluminiu | AG2UXY 32GD86 HP18X24-11.5-15.9 "29.1 "18 "120V€3,442.47
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-11.5-1 Plită 300 Lb 120v Aluminiu | AG2UYA 32GD88 HP24X24-11.5-16.9 "29.1 "24 "120V€3,764.72
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-22.5-1 Plită 300 Lb 220v Aluminiu | AG2UYB 32GD89 HP24X24-22.5-16.9 "29.1 "24 "220V€3,797.63
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-11.5-1 Plită 300 Lb 120v Aluminiu | AG2UYC 32GD90 HP24X36-11.5-16.9 "41.1 "24 "120V€3,944.90
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Plită 300 Lb 220v Aluminiu | AG2UYD 32GD91 HP24X36-24.0-16.9 "41.1 "24 "220V€3,977.81
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-11.5-1 Plită 300 Lb 120v Aluminiu | AG2UYE 32GD92 HP36X36-11.5-16.9 "41.1 "36 "120V€6,786.21
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-24.0-1 Plită 300 Lb 220v Aluminiu | AG2UYF 32GD93 HP36X36-24.0-16.9 "41.1 "36 "220V€6,817.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-22.5-1 Plită 300 Lb 220v Aluminiu
€3,475.40 /unitate