VALLEY CRAFT F84802A9 Stivuitor manual pentru paleți, pantof de 13-3/4 x 4 inchi, distanță de 10 inchi, dimensiune 26 x 36 x 54 inchi, 1000 lbs | CJ6TUR

VALLEY CRAFT F84802A9 Transpaletă manuală, pantof de 13-3/4 x 4 inchi, distanță de 10 inchi, dimensiune 26 x 36 x 54 inchi, 1000 lbs

Articol: CJ6TUR Model: F84802A9
€1,608.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
Capacitate1000 lbs
rotiță(2) cauciuc solid față de 10 inchi și (2) cauciucuri turnate pe spate de 6 inchi
Distanța de furcă10 "
Dimensiunea furcii13 3/4 "x 4"
MaterialAluminiu
Mărimea26 "x 36" x 54 "

Variante de produs

ProdusModelMaterialrotițăDimensiunea furciiPreț
VALLEY CRAFT F84812A7 Stivuitor manual pentru paleți, pantof de 24 x 4 inchi, distanță de 9-3/4 inci, dimensiune 26 x 22 x 61 inci, 600 lbs | CJ6TUQ F84812A7Oţel(2) 12-1/2" pneumatice față și (2) 8" din cauciuc turnat pe spate13 3/4 "x 4"€1,262.86
RFQ
VALLEY CRAFT F84803A8 Transpaletă manuală, 12-1/2 inchi pneumatică față, 8 inchi spate rotile pivotante din cauciuc | CJ6TUT F84803A8Aluminiu(2) 12-1/2" pneumatice față și (2) 8" cauciucuri turnate pe spate13 3/4 "x 4"€1,329.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT F84802A9 Transpaletă manuală, pantof de 13-3/4 x 4 inchi, distanță de 10 inchi, dimensiune 26 x 36 x 54 inchi, 1000 lbs
€1,608.91 /unitate