Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Curea VELCRO 2X18OCAM/10 Cam Cam 2x18 inch - Pachet De 10 | AC7VPB 38W986

VELCRO 2X18OCAM/10 Curea de braț Cam 2x18 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AC7VPB Model: 2X18OCAM/10Crucea Ref: 38W986
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
€105.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea brat cam
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereNailon
CuloriPortocaliu
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime1.5ft
ModelaCurea
Forța de forfecare14 psi
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Curea ajustabilă din nailon cu cârlig și buclă, cu cataramă metalică pentru fixarea cu blocare cu came

Variante de produs

ProdusModelLungimeModelaPreț
Curea VELCRO 2X12OCAM/10 Cam Cam 2x12 inch - Pachet De 10 | AC7VPA 38W985 2X12OCAM / 101"Strip€93.13
Curea VELCRO 2X25OCAM/10 Cam Cam 2x25 inch - Pachet De 10 | AC7VPC 38W987 2X25OCAM / 1025 "Curea€110.19
Curea VELCRO 2X36OCAM/10 Cam Cam 2x36 inch - Pachet De 10 | AC7VPD 38W988 2X36OCAM / 103ftCurea€129.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 2X18OCAM/10 Curea de braț Cam 2x18 inch - Pachet de 10
€105.55 /unitate