Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 111231400 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 0.314 inch

În stoc
Element: AH9CYW Model: 111231400Crucea Ref: 39UH34

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
ClasăZZ
Diametru0.314 "
finalizareaOŢEL
MaterialOțel de scule
Lungime totală2"
Gamă0.2811 - 0.406 "
Toleranță0.0002 "
TipNoGo (Minus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruGamăPreț
VERMONT GAGE ​​111200000 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 1.000 inch | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601 - 1 "€22.78
VERMONT GAGE ​​111201100 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 0.011 inch | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 - 0.025 "€7.54
VERMONT GAGE ​​111201400 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 0.014 inch | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 - 0.025 "€7.54
VERMONT GAGE ​​111201900 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 0.019 inch | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 - 0.025 "€7.54
VERMONT GAGE ​​111202000 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 0.020 inch | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 - 0.025 "€7.54
VERMONT GAGE ​​111202700 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 0.027 inch | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 - 0.075 "€7.54
VERMONT GAGE ​​111202900 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 0.029 inch | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 - 0.075 "€7.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 111231400 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 0.314 inch
€7.27 /unitate