Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​361117510 Go Ring Gage, reglabil, #8-32 Unc, 2A | AE8JUM 6DHX5

VERMONT GAGE 361117510 Go Ring Gage, reglabil, #8-32 Unc, 2A

În stoc
Articol: AE8JUM Model: 361117510Crucea Ref: 6DHX5
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
€180.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.1"
Grosimea totală1 / 4 "
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet# 8-32
Tip filetUNC
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361117520 Go Ring Gage, #8-32 Unc, 3A, oțel | BH2PNV 361117520Ring Gage€144.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361117510 Go Ring Gage, reglabil, #8-32 Unc, 2A
€180.30 /unitate