Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​361126030 NoGo Ring Gage, reglabil, 1/4-20 Unc, 2A | AE8JVB 6DHY8

VERMONT GAGE 361126030 Indicator de inel NoGo, reglabil, 1/4-20 Unc, 2A

În stoc
Articol: AE8JVB Model: 361126030Crucea Ref: 6DHY8
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
€175.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.1-3/8 "
Grosimea totală11 / 32 "
Lungimea filetului11 / 32 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC
ToleranțăClasa X
TipNu merge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361126040 NoGo Ring Gage, 1/4-20 Unc, 3A, oțel | BH2PQD 361126040Ring Gage€140.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361126030 Indicator de inel NoGo, reglabil, 1/4-20 Unc, 2A
€175.39 /unitate