Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 371157050 Go/NoGo Set mufă, 7/8-9 Unc, 2A

În stoc
Element: AE7VTD Model: 371157050Crucea Ref: 6ATF6
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
€564.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
Clasă2A
mâner Lungime3.625 "
MaterialOțel de scule
Lungime totală7.875 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
ToleranțăClasa X
TipGo / No Go, Taperlock

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăArticolLungime totalăPreț
VERMONT GAGE ​​301157040 Ansamblu calibre cu priză Go/NoGo, 7/8-9 Unc, 2B | AE8JQX 6DHP5 3011570402BCablu conector filet Taperlock5.875 "€237.69
VERMONT GAGE ​​301157050 Ansamblu Go/NoGo Taperlock, 7/8-9 Unc, 3B | BH2KUD 301157050-Cablu conector filet Taperlock-€188.43
RFQ
VERMONT GAGE ​​371157060 Ansamblu dop set Go/NoGo, 7/8-9 Unc, 3A, oțel | BH2ULM 371157060-Plug Gage-€415.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 371157050 Go/NoGo Set mufă, 7/8-9 Unc, 2A
€564.10 /unitate