Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​901100300 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.011-0.250 inch | AE6XPV 5VUD1

VERMONT GAGE 901100300 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.250 inch

În stoc
Articol: AE6XPV Model: 901100300Crucea Ref: 5VUD1
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
€489.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage, Plus
Acuratete+ 0.0002 / -0.0000 "
CalitateClasa ZZ
Crește (in.)0.001
Lungime2"
MaterialOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/52100
Interval de măsurare0.011 - 0.250 "
Dimensiune nominală0.011 - 0.250 "
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.0002 ")
Lăţimediverse

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.709
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​901100900 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 inch Dimensiune | AE4PDG 5MAT5 901100900Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.833 - 0.916 "0.833 - 0.916 "€1,372.25
VERMONT GAGE ​​901101000 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.917-1.000 inch | AE4PDH 5MAT6 901101000Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.917 - 1.000 "0.917 - 1.000 "€1,424.70
VERMONT GAGE ​​901100100 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.006-0.060 inch | AE6XPT 5VUC9 901100100Set Pin Gage, PlusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521000.006 - 0.060 "0.006 - 0.060 "€218.67
VERMONT GAGE ​​901100200 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.060 inch Dimensiune | AE6XPU 5VUD0 901100200Set Pin Gage, PlusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521000.011 - 0.060 "0.011 - 0.060 "€166.07
VERMONT GAGE ​​901100400 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.061-0.250 inch | AE6XPW 5VUD2 901100400Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.061 - 0.250 "0.061 - 0.250 "€349.63
VERMONT GAGE ​​901100500 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.251-0.500 inch | AE6XPX 5VUD3 901100500Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.251 - 0.500 "0.251 - 0.500 "€524.43
VERMONT GAGE ​​901100600 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.501-0.625 inch | AE6XPY 5VUD4 901100600Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.501 - 0.625 "0.501 - 0.625 "€638.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 901100300 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.250 inch
€489.80 /unitate