Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0386-0007 Kit aer/lp Seria Lp-2 | AE6TEN 5UX09

VICTOR 0386-0007 Kit aer/lp Seria Lp-2

În stoc
Element: AE6TEN Model: 0386-0007Crucea Ref: 5UX09
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
€1,032.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de lanterne
Tip flacărăVârtej
CombustibilAer / propan
MAPP Gaz Silver Braze1/4 la 2 "
Lipire moale cu gaz MAPP1/4 la 4 "
Gaz propan argintiu1/8 to 1-1/4"
Lipire cu gaz propan moale1/4 to 2-1/2"
Capac pentru tub de lipit moale.4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS8468901000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de brazd argintiu (2 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
VICTOR 0386-0006 Kit aer/lp Seria Lp-3 | AE6TEM 5UX08 0386-0006€807.89
VICTOR 0386-0335 Kit aer/acetilena | AE6TEV 5UX19 0386-0335€710.72
VICTOR 0386-0339 Kit aer/acetilena | AE6TEW 5UX21 0386-0339€696.32
VICTOR 0386-0833 Kit Proline Acetilena | AE6TEX 5UX29 0386-0833€576.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0386-0007 Kit aer/lp Seria Lp-2
€1,032.58 /unitate