Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 679943 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, 250 PSI CWP, 0-250 grade F, mâner cu pârghie de blocare | CU7XZV 794CM3

VIEGA MEGAPRESS 679943 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, 250 PSI CWP, 0-250 grade F, mâner cu pârghie de blocare

În stoc
Articol: CU7XZV Model: 679943Crucea Ref: 794CM3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€609.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3452
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
VIEGA LLC 679933 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/4 inch, 250 PSI CWP, 0-250 grade F, mâner cu pârghie de blocare | CU7XZW 794CM2 679933€565.28
VIEGA LLC 679923 Supapă cu bilă, țeavă de 1 inch, 250 PSI CWP, 0-250 grade F, mâner cu pârghie de blocare, presă | CU7XZX 794CM1 679923€323.53
VIEGA LLC 679903 Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, 250 PSI CWP, 0-250 grade F, mâner cu pârghie de blocare | CU7XZY 794CL9 679903€246.94
Supapă cu bilă VIEGA LLC 86425, țeavă de 2 inchi, 250 PSI CWP, 0-250 grade F, mâner cu pârghie de blocare, presă | CU7XZZ 794CM4 86425€1,040.54
Supapă cu bilă VIEGA LLC 86655, țeavă de 3 inchi, tub de 3 inchi, 200 PSI CWP, 14 până la 284 grade F, mâner de blocare | CU7YAA 799UY5 86655€3,298.38
VIEGA LLC 679913 Supapă cu bilă, țeavă de 3/4 inch, 250 PSI CWP, 0-250 grade F, mâner cu pârghie de blocare | CU7YAB 794CM0 679913€280.54
Supapă cu bilă VIEGA LLC 86660, țeavă de 4 inchi, tub de 4 inchi, 200 PSI CWP, 14 până la 284 grade F, mâner de blocare | CU7YAC 799UY6 86660€4,396.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 679943 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, 250 PSI CWP, 0-250 grade F, mâner cu pârghie de blocare
€609.80 /unitate