Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79930 Supapă cu bilă fără plumb Propress 1 | AF7FKJ 20XW48

VIEGA MEGAPRESS 79930 Supapă cu bilă Propress Zero Plumb 1

În stoc
Articol: AF7FKJ Model: 79930Crucea Ref: 20XW48

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€121.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF-61G, Cod UP
Tip conexiuneApăsați x Apăsați
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerManetă blocabilă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiunea aburului15 psi
Dimensiunea conductei1 "x 1"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăECO alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1"
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.98
Lungimea navei (cm)36.98
Lățimea navei (cm)23.98
Codul HS8481801085

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA ZERO LEAD

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79930 Supapă cu bilă Propress Zero Plumb 1
€121.65 /unitate