Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKAN 45896 Perie pentru bancă pentru margini galbenă medie 14 inchi | AF7WXT 22UM44

VIKAN 45896 Perie pentru bancă Edge Galben Mediu 14 inch

În stoc
Element: AF7WXT Model: 45896Crucea Ref: 22UM44

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de banc Edge
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuPoliester mediu
Lungimea periei7"
Lățimea periei1.593
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Manipulați culoareaGalben
mâner Lungime14 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală14 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9603908050

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloarea păruluiMaterial pentru brâuLungime totalăLungime tăiereTip brâuLungimea perieiLățimea perieiPreț
VIKAN 45872 Edge Bench Perie Verde Soft 14 Inch | AF7WXG 22UM34 45872Perie de banc EdgeVerdePoliester moale14 "2.625 "-7"1.593€26.83
VIKAN 45873 Edge Bench Brush Blue Soft 14 inch | AF7WXH 22UM35 45873Perie de banc EdgeAlbastruPoliester moale14 "2.625 "-7"1.593€26.83
VIKAN 45874 Edge Bench Brush Red Soft 14 inch | AF7WXJ 22UM36 45874Perie de banc EdgeRoșuPoliester moale14 "2.625 "-7"1.593€26.83
VIKAN 45875 Edge Bench Perie albă moale 14 inch | AF7WXK 22UM37 45875Perie de banc EdgeAlbPoliester moale14 "2.625 "-7"1.593€26.83
VIKAN 45876 Edge Bench Perie galbenă moale 14 inch | AF7WXL 22UM38 45876Perie de banc EdgeGalbenPoliester moale14 "2.625 "-7"1.593€26.83
VIKAN 45879 Edge Bench Brush Black Soft 14 inch | AF7WXM 22UM39 45879Perie de banc EdgeNegruPoliester moale14 "2.625 "-7"1.593€26.83
VIKAN 45892 Edge Bench Perie Verde Mediu 14 Inch | AF7WXN 22UM40 45892Perie de banc EdgeVerdePoliester mediu14 "2.625 "-7"1.593€26.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKAN 45896 Perie pentru bancă Edge Galben Mediu 14 inch
€26.85 /unitate