Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKAN 53544 Perie tubulară și supapă 6-2/3 lungime perie | AH4CBX 34CJ49

VIKAN 53544 Perie tub și supapă 6-2/3 lungime perie

În stoc
Articol: AH4CBX Model: 53544Crucea Ref: 34CJ49
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
€37.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru tub și supapă
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Perie Dia.1 / 2 "
Lungimea periei6 2 / 3 "
Tip pensulăÎnlocuire cap de perie
Sistem de codare colorDa
mâner LungimeNu este inclus
Manipulați materialulNu este inclus
Lungime totală7 29 / 32 "
Lungime tăiere1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaDK

Detalii produs:

    • Rezistent chimic: Da

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereCuloarea păruluiPerie Dia.Lungimea perieimâner LungimeManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
VIKAN 53815 Perie tubulară și supapă 6-1/4 lungime perie | AH3BWC 31CF37 538151"Alb1"6.25 "5.25 "PolipropilenăDrept34.25 "€58.33
VIKAN 53825 Perie tubulară și supapă 6-1/4 lungime perie | AH3BWD 31CF38 538252"Alb2"6.25 "5.25 "PolipropilenăDrept36 "€57.85
VIKAN 53865 Perie tub și supapă 6-1/4 lungime perie | AH3BWE 31CF39 538651"Alb1"6.25 "5.25 "PolipropilenăDrept, din 2 bucăți60 "€74.80
VIKAN 53875 Perie tubulară și supapă 6-1/4 lungime perie | AH3BWF 31CF40 538752"Alb2"6.25 "5.25 "PolipropilenăDrept, din 2 bucăți60 "€74.75
VIKAN 53885 Perie tub și supapă 6-1/4 lungime perie | AH3BWG 31CF41 538853"Alb3"6.25 "5.25 "PolipropilenăDrept, din 2 bucăți60 "€74.44
VIKAN 53835 Perie tubulară și supapă Lungimea periei 6-1/4 | AH3BXE 31CF64 538353"Alb3"6.25 "4.75 "PolipropilenăDrept34.25 "€58.20
VIKAN 53542 Perie tubulară și supapă 6-2/3 lungime perie | AH4CBW 34CJ48 535421 / 2 "Verde1 / 2 "6 2 / 3 "Nu este inclusNu este inclus-7 29 / 32 "€37.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKAN 53544 Perie tub și supapă 6-2/3 lungime perie
€37.92 /unitate