Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKAN 71251 Racletă pentru podea 9-27/32 inch lungime roz | AF9PBA 30PC57

VIKAN 71251 Racletă pentru podea 9-27/32 inch lungime roz

În stoc
Element: AF9PBA Model: 71251Crucea Ref: 30PC57

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€43.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacleta de bancă
Înălțimea lamei3-13/32 "
Lungimea lamei9 27 / 32 "
Materialul lameiCauciuc
Stilul lameiBlade singular
CuloriRoz
Tip conexiuneFiletat
Conform FDADa
Materiale cadruPolipropilenă
mâner Lungime6.5 "
Manipulați materialulPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiCuloriPreț
VIKAN 71252 Racletă pentru bancă cauciuc verde 10 inch | AF6VAJ 20JX78 7125210 "Verde€43.29
VIKAN 71253 Racletă pentru bancă Cauciuc Albastru 10 inch | AF6VAK 20JX79 7125310 "Albastru€43.29
VIKAN 71254 Racletă pentru bancă cauciuc roșu 10 inch | AF6VAL 20JX80 7125410 "Roșu€43.29
VIKAN 71255 Racletă de bancă cauciuc albă 10 inch | AF6VAM 20JX81 7125510 "Alb€43.29
VIKAN 71256 Racletă de bancă cauciuc galbenă 10 inch | AF6VAN 20JX82 7125610 "Galben€43.29
VIKAN 71257 Racletă de bancă cauciuc portocaliu 10 inch | AF6VAP 20JX83 7125710 "Portocaliu€43.29
VIKAN 71258 Racletă pentru bancă cauciuc violet 10 inch | AF6VAQ 20JX84 7125810 "Violet€43.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKAN 71251 Racletă pentru podea 9-27/32 inch lungime roz
€43.29 /unitate