Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 2622410 Geanta de depozitare 26 inch x 21 inch x 18 inch Poliester | AH6FBT 35YU51

VOLLRATH 2622410 Geantă de depozitare 26 inch x 21 inch x 18 inch Poliester

În stoc
Articol: AH6FBT Model: 2622410Crucea Ref: 35YU51

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€107.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsac
CuloriAlbastru
Dimensiuni26 "x 21" x 18 "
MaterialPoliester
TipDepozitare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.04
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniPreț
VOLLRATH 2623610 Geantă de depozitare 38 inch x 21 inch x 18 inch Poliester | AH6FBU 35YU52 262361038 "x 21" x 18 "€138.17
VOLLRATH 2624810 Geanta de depozitare 50 inch x 21 inch x 18 inch Poliester | AH6FBV 35YU53 262481050 "x 21" x 18 "€153.37
VOLLRATH 40813 Pungă de etanșare cu vid, 12 x 12 x 8 inch, 3 mil grosime, transparentă, 100 buc | CJ3TAG 44X012 40813-€144.01
VOLLRATH 40812 Pungă de etanșare cu vid, 12 x 12 x 6 inci, 3 mil grosime, transparentă, 100 buc | CJ3TAH 44X011 40812-€75.60
VOLLRATH 23852 Pungă de etanșare cu vid, 12 x 12 x 8 inci, 4 mil grosime, transparentă, 100 buc | CJ3TAJ 44X017 23852-€94.36
VOLLRATH 40818 Pungă de etanșare cu vid, 20 x 18 x 14 inci, 3 mil grosime, transparentă, 100 buc | CJ3TAK 44X015 40818-€232.19
VOLLRATH 40817 Pungă de etanșare cu vid, 16 x 16 x 12 inci, 3 mil grosime, transparentă, 100 buc | CJ3TAL 44X014 40817-€174.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 2622410 Geantă de depozitare 26 inch x 21 inch x 18 inch Poliester
€107.11 /unitate