Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 68750 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 1/2 litru | AD8WLZ 4NCN6

VOLLRATH 68750 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 1/2 litri

În stoc
Articol: AD8WLZ Model: 68750Crucea Ref: 4NCN6
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
€19.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCastron de amestecare
Capacitate1/2 qt.
CuloriSilver
Diametru5.25 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.5.25 "
Adâncimea totală2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7323930060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎn afara Dia.Adâncimea totalăPreț
VOLLRATH 69006 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 3/4 litri | AD8WMA 4NCN7 690063/4 qt.6.25 "6.25 "2.375 "€23.01
VOLLRATH 69014 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 1 1/2 litru | AD8WMB 4NCN8 690141-1 / 2 qt.7.75 "7.75 "3"€24.20
VOLLRATH 69030 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 3 litri | AD8WMC 4NCN9 690303 qt.9.375 "9.375 "4"€29.63
VOLLRATH 69040 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 4 litri | AD8WMD 4NCP1 690404 Qt.10.375 "10.375 "4.25 "€37.52
VOLLRATH 69050 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 5 litri | AD8WME 4NCP2 690505 qt.11.75 "11.75 "4.5 "€42.75
VOLLRATH 69080 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 8 Qt3 | AD8WMF 4NCP3 690808 qt.13.25 "13.25 "5.375 "€62.46
VOLLRATH 69130 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 13 Qt3 | AD8WMG 4NCP4 6913013 qt.16 "16 "6"€79.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 68750 Bol de amestecare din oțel inoxidabil 1/2 litri
€19.74 /unitate