Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 77S-M1-40 Filtru 1 Y, intrare de 1 inch, dimensiune ecran 40 ochiuri, presiune 400 Psi | CA4GVP 0220316

WATTS 77S-M1-40 Filtru 1 Y, intrare de 1 inchi, dimensiunea ecranului cu ochiuri de 40, presiune de 400 Psi

În stoc
Articol: CA4GVP Model: 77S-M1-40 1Crucea Ref: 0220316
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
€144.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpFontă
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireFontă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiGarlock
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Mfr. Serie77S
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareFontă
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran40 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845

Detalii produs:

Sita Y, intrare de 1 inchi, dimensiunea ecranului cu ochiuri de 40, presiune de 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterialul de acoperireMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip capac de reținereDimensiune ecranPreț
WATTS 77S-M1-20 Sita 1 Y, admisie de 1 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1FontăFontăPTFE1"3 / 4 "Atins fără mufa de închidere20 ochiuri de plasă€95.54
WATTS 77S-M1-20 Filtru 1 1/4 Y, admisie 1 1/4 inch, 27.6 bar Max. Presiune | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4FontăFontăGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere20 ochiuri de plasă€122.78
WATTS 77S-M1-20 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, 27.6 bar Max. Presiune | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2FontăFontăGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere20 ochiuri de plasă€147.93
WATTS 77S-M1-20 Filtru 2 Y, intrare 2 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2FontăFontăGarlock2"3 / 4 "Atins cu mufa de închidere20 ochiuri de plasă€229.13
WATTS 77S-M1-20 Filtru 2 1/2 Y, intrare 2 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri, presiune 400 Psi | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2FontăFontăGarlock2 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere20 ochiuri de plasă€417.75
RFQ
WATTS 77S-M1-3/64 Filtru 3 Y, intrare de 3 inchi, dimensiune ecran 3/64, presiune 400 Psi | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3FontăFontăGarlock3"1 1 / 2 "Atins cu mufa de închidere3 / 64 "€585.88
RFQ
WATTS 777SM1-100 Filtru 1 1/2 Wye, dimensiune 1 1/2 inch, dimensiune ecran 100 ochiuri, bronz | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2BronzBronzEPDM1 1 / 2 "1"Atins fără mufa de închidere100 MESH€304.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77S-M1-40 Filtru 1 Y, intrare de 1 inchi, dimensiunea ecranului cu ochiuri de 40, presiune de 400 Psi
€144.35 /unitate