WATTS 1 1/4 LF909M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AA7EFV 15W050

WATTS 1 1/4 LF909M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă

În stoc
Post: AA7EFV Model: 1 1/4 LF909M1-QTCrucea Ref: 15W050

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,915.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Material corpBronz
ConexiuneFNPT
Lungime23.5 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.140 grade F
Mărimea1.25 "
Temp. Gamă33 de grade până la 140 de grade F
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.0875
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)60.45
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiuneLungimeMărimeaTemp. GamăLăţimePreț
WATTS 3/4 LF909-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AA7EFT 15W048 3/4 LF909-QTBronzFNPT17 "3 / 4 "33 de grade până la 140 de grade F10.25 "€1,809.39
WATTS 1 LF909-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, 1 inch FNPT | AA7EFU 15W049 1 LF909-QTBronzFNPT17 "1"33 de grade până la 140 de grade F10.25 "€2,502.33
WATTS 1 1/2 LF909M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AA7EFW 15W051 1 1/2 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "1.5 "33 de grade până la 140 de grade F13.5 "€4,217.66
WATTS 2 LF909M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AA7EFX 15W052 2 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "2"33 de grade până la 140 de grade F13.5 "€4,078.45
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXJ 26X120 2 1/2 LF909-DNRSFontăCu flanșă41.25 "2.5 "33 de grade până la 110 de grade F13 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 3 LF909-DNRS Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXK 26X121 3 LF909-DNRSFontăCu flanșă41.25 "3"33 de grade până la 110 de grade F14 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 4 LF909-DNRS Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXL 26X122 4 LF909-DNRSFontăCu flanșă55.13 "4mm33 de grade până la 110 de grade F34.12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 1/4 LF909M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă
€3,915.83 /unitate