Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Aerisire automată duală caldă și rece 1/8 inch | AC8WTQ 3EJF7

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Aerisire automată duală caldă și rece 1/8 in

În stoc
Articol: AC8WTQ Model: 1/8 DUO-VENT NPTCrucea Ref: 3EJF7
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
€22.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă automată de aerisire duală
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorpolietilenă
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Presiune maximă150 psi
Min. presiune1.45 psi
Temp. Gamă33 de grade până la 240 de grade F
Vent Dia.15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1872
Înălțimea navei (cm)11.3
Lungimea navei (cm)22.2
Lățimea navei (cm)15.9
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime aerisire (3 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Aerisire automată duală caldă și rece 1/8 in
€22.83 /unitate