Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF07S Dispozitiv de prevenire a refluxului, LF07S, dimensiune 1 inch, FNPT, alamă fără plumb, 180 grade F | CU9TUN 793HL2

WATTS 1 LF07S Dispozitiv de prevenire a refluxului, LF07S, dimensiune 1 inch, FNPT, alamă fără plumb, 180 grade F

În stoc
Articol: CU9TUN Model: 1 LF07SCrucea Ref: 793HL2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€829.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.413
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WATTS 1 912 CP Dispozitiv de prevenire a refluxului, 912, dimensiune 1 inch, FNPT, alamă, 200 grade F | CU9TTY 793HN6 1 912 CPDispozitiv de prevenire a returului€2,123.31
WATTS 1/2 9DS-M3 Dispozitiv de prevenire a returului, 9D, dimensiune 1/2 inch, lipire prin unire, bronz, 250 grade F | CU9TTZ 793HF3 1/2 9DS-M3Dispozitiv de prevenire a returului€267.82
WATTS 3/4 9DS-M2 Dispozitiv de prevenire a refluxului, 9D, dimensiune de 3/4 inch, lipire prin unire, bronz, 250 grade F | CU9TUA 793HF2 3/4 9DS-M2Dispozitiv de prevenire a returului€267.88
WATTS 1 1/4X1 LF7 10-U2 Dispozitiv de prevenire a returului, LF7, Dimensiune 1 1/4 inch, Filet de metru femel | CU9TUP 793HU7 1 1/4X1 LF7 10-U2Dispozitiv de prevenire a returului€509.13
WATTS 1X3/4 LF7R10-U3 Dispozitiv de prevenire a returului, LF7, dimensiune 1 inch, FNPT, aliaj de siliciu de cupru fără plumb | CU9TUQ 793HH8 1X3/4 LF7R10-U3Dispozitiv de prevenire a returului€278.55
WATTS 1X1 LF7R10-U2 Dispozitiv de prevenire a refluxului, LF7, dimensiune de 1 inch, FNPT, aliaj de siliciu de cupru fără plumb | CU9TUR 793HH9 1X1 LF7R10-U2Dispozitiv de prevenire a returului€223.81
WATTS 1X3/4 LF7RU4-3 Dispozitiv de prevenire a returului, LF7, dimensiune 1 inch, FNPT, aliaj de siliciu de cupru fără plumb | CU9TUT 793HJ0 1X3/4 LF7RU4-3Dispozitiv de prevenire a returului€250.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF07S Dispozitiv de prevenire a refluxului, LF07S, dimensiune 1 inch, FNPT, alamă fără plumb, 180 grade F
€829.27 /unitate