WATTS 127SS-110 Regulator de presiune reglabil 1 1/2 abur, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | BP2PYT 0827305

WATTS 127SS-110 Regulator de presiune reglabil 1 1/2 abur, dimensiune 1 1/2 inch, bronz

Articol: BP2PYT Model: 127SS-110 1 1/2Crucea Ref: 0827305
€9,046.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune reglabil
Interval reglabil de presiune redusă100 la 50 psi
Material corpBronz
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Presiune de lucru250 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
StilStandard
Proiectarea supapelorStandard

Detalii produs:

Regulator de presiune reglabil cu abur, dimensiune 1 1/2 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpConexiune de intrareTip OutletDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 127SS-110 Regulator de presiune reglabil 1/2 abur, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP2PXT 0826219 127SS-110 1/21 / 2 "BronzFemelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată250 PSI33 de grade F€5,667.44
RFQ
WATTS 127SS-206 Regulator de presiune reglabil 1/2 abur, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP2PXW 0826229 127SS-206 1/21 / 2 "BronzFemelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată250 PSI33 de grade F€5,296.33
RFQ
WATTS 127SS-106 Regulator de presiune reglabil cu abur 3/4, dimensiune 3/4 inch, bronz | BP2PXX 0826422 127SS-106 3/43 / 4 "Bronz-Femelă filetată3 / 4 "Femelă filetată17.2 Bar33 de grade F€5,667.44
RFQ
WATTS 127SS-208 Regulator de presiune reglabil 1/2 abur, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP2PXY 0826231 127SS-208 1/21 / 2 "BronzFemelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată250 PSI33 de grade F€5,667.44
RFQ
WATTS 127SS-208 Regulator de presiune reglabil cu abur 3/4, dimensiune 3/4 inch, bronz | BP2PXZ 0826546 127SS-208 3/43 / 4 "Bronz-Femelă filetată3 / 4 "Femelă filetată17.2 Bar33 de grade F€5,296.33
RFQ
WATTS 127SS-108 1 regulator de presiune reglabil pentru abur, dimensiune 1 inch, bronz | BP2PYA 0826756 127SS-108 11"BronzFemelă filetatăFemelă filetată1"Femelă filetată250 PSI33 de grade F€5,915.43
RFQ
WATTS 127SS-110 Regulator de presiune reglabil cu abur 3/4, dimensiune 3/4 inch, bronz | BP2PYB 0826433 127SS-110 3/43 / 4 "Bronz-Femelă filetată3 / 4 "Femelă filetată17.2 Bar33 de grade F€5,667.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 127SS-110 Regulator de presiune reglabil 1 1/2 abur, dimensiune 1 1/2 inch, bronz
€9,046.12 /unitate