Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 740-075 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 75 Psi Fier | AB8QYM 26X151

WATTS 3/4 740-075 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 75 Psi Fier

În stoc
Articol: AB8QYM Model: 3/4 740-075Crucea Ref: 26X151
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
€284.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpFier de călcat
BtuH1,886,000
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică75 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5.625 "
Lungime totală3"
Domeniul de presiune30 la 75 psi
Material scaunBronz
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBtuHMaterial discMaterial scaunMaterial de primăvarăPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3/4 740-050 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 50 psi Fier | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000siliconBronzOţel inoxidabil50 psi3 / 4 "1"€303.25
WATTS 1 740-050 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 inch 50 Psi | AB8QYN 26X152 1 740-0503.5 "1,899,000siliconBronzOţel inoxidabil50 psi1"1.25 "€546.19
WATTS 1 740-075 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 inch 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740-0753.5 "2,649,000siliconBronzOţel inoxidabil75 psi1"1.25 "€520.20
WATTS 1 1/4 740-050 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 inch 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000siliconBronzOţel inoxidabil50 psi1.25 "1.5 "€856.98
WATTS 1 1/4 740-075 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 inch 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000siliconBronzOţel inoxidabil75 psi1.25 "1.5 "€858.16
WATTS 1 1/2 740-050 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000siliconBronzOţel inoxidabil50 psi1.5 "2"€1,215.78
WATTS 1 1/2 740-075 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 75 Psi | AB8QYU 26X157 1 1/2 740-0755.25 "5,909,000siliconBronzOţel inoxidabil75 psi1.5 "2"€1,181.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 740-075 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 75 Psi Fier
€284.74 /unitate