Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF 40 L Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii de 3/4 inch | AE3JEQ 5DLY7

WATTS 3/4 LF 40 L Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Ieșire de 3/4 inci

În stoc
Articol: AE3JEQ Model: 3/4 LF 40 LCrucea Ref: 5DLY7
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
€435.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului5.625 "
Material corpBronz
Lățimea corpului2.625 "
BtuH180,000
Presiunea setată din fabrică125 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadăStandard
Material de primăvarăOţel
Lungimea termostatului8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată (Da)

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLățimea corpuluiBtuHDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireLungime coadăPreț
WATTS 3/4 LF 40XL 125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii de intrare 3/4 inch | AE3JER 5DLY8 3/4 LF 40XL 1255.625 "2.625 "205,0003 / 4 "3 / 4 "Extins€249.02
WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Bronze 1 inch M/fip 125 Psi 210f | AE3JET 5DLY9 1 LF 40XL 1256.25 "2.75 "500,0001"1"Standard€775.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LF 40 L Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Ieșire de 3/4 inci
€435.66 /unitate