Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF70A Supapă de amestecare alamă fără plumb 150 Psi | AB8QXW 26X131

WATTS 3/4 LF70A Supapă de amestecare alamă fără plumb 150 Psi

În stoc
Articol: AB8QXW Model: 3/4 LF70ACrucea Ref: 26X131
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
€197.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpAlama fără plumb
Rata de curgere10 gpm la 10 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareSudoare
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletSudoare
Inălțime totală4.125 "
Lățimea totală2.75 "
Temp. Gamă120 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț
WATTS 1/2 LF70A-F Supapă de amestecare Alama fără plumb | AB8QYC 26X141 1/2 LF70A-F5.5 gpm la 10 psi1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "€130.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LF70A Supapă de amestecare alamă fără plumb 150 Psi
€197.47 /unitate