Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3L-125-Z9 Supapă de reducere a presiunii 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade. F, 125 Psi presiune de reducere | BP3RFR 0011730

WATTS 3L-125-Z9 Supapă de reducere a presiunii 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade. F, 125 Psi presiune de reducere

În stoc
Post: BP3RFR Model: 3L-125-Z9 3/4Crucea Ref: 0011730

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€174.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. Serie3L
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2394

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii, dimensiune 3/4 inch, 210 grade. F, 125 Psi presiune de eliberare

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiunea de reliefPreț
WATTS 3L-125 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP3KGX 0011640 3L-125 3/4Alamă75 Psi€147.56
WATTS 3L-100 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3RFM 0011090 3L-100 3/4Bronz100 Psi€161.79
WATTS 3L-75-Z9 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, 210 grade. F, 75 Psi presiune de reducere | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4Bronz75 Psi€167.68
WATTS 3L-150-Z9 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4Bronz150 Psi€159.34
WATTS 3L-150 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3ZFN 0011917 3L-150 3/4Bronz150 Psi€135.28
WATTS 3L-95 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, 210 grade. F, 95 Psi presiune de reducere | BP4DUU 0011097 3L-95 3/4Bronz95 Psi€147.56
WATTS 3L-075 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP4QUP 0011086 3L-075 3/4Bronz75 Psi€147.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3L-125-Z9 Supapă de reducere a presiunii 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade. F, 125 Psi presiune de reducere
€174.03 /unitate