WATTS 77S-M1-20 Filtru 3/4 Wye, Dimensiune admisie 3/4 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY3ZRK 0220203

WATTS 77S-M1-20 Filtru 3/4 Wye, Dimensiune admisie 3/4 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi

Articol: BY3ZRK Model: 77S-M1-20 3/4Crucea Ref: 0220203
€86.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpFontă
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireFontă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiGarlock
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.208 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. Serie77S
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareFontă
Evaluare presiune27.6 Bar la 66 grade C / 17.2 Bar la 208 grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7912

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77S-M1-20 Filtru 3/4 Wye, Dimensiune admisie 3/4 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi
€86.81 /unitate