Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 9BD Dual Check cu aerisire atmosferică, dimensiune 3/8 inch, MNPT, oțel inoxidabil | CA4CHM 36JC47

WATTS 9BD Dual Check cu aerisire atmosferică, dimensiune 3/8 inch, MNPT, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CA4CHM Model: 9BDCrucea Ref: 36JC47

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€917.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului
Tip antireturVerificare dublă cu aerisire atmosferică
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Material discCauciuc
MontajNu
Conexiune de intrareFlare Joint
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFlare Joint
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Tip contorFără contor
Mfr. Serie9BD
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFlare Joint
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFlare Joint
Material scaunOţel inoxidabil
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198

Detalii produs:

Spărgător de vid cu triplu verificare, articulație evazată, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiune de intrareDimensiunea intrăriiArticolMax. Presiune de lucruConexiune la prizăPreț
WATTS N9-CD-C Dispozitiv de prevenire a refluxului întrerupător de vid cu verificare dublă, dimensiune 3/4 inch | CA9DCQ 0063457 N9-CD-CAlamăFemelă filetată3 / 4 "Întrerupător de vid cu verificare duală125 psiFemelă filetată€300.38
RFQ
WATTS N9 1/4 Dual Check Disruptor de vid Dispozitiv de prevenire a refluxului, Corp din alamă, Dimensiune 1/4 inch | CA9QUP 0061905 N9 1/4AlamăFemelă filetată1 / 4 "Întrerupător de vid cu verificare duală125 psiFemelă filetată€217.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 9BD Dual Check cu aerisire atmosferică, dimensiune 3/8 inch, MNPT, oțel inoxidabil
€917.31 /unitate