WATTS ETX-60 Rezervor de expansiune non potabil, admisie de 1/2 inch, capacitate de 3 galoane | BP6DBB 0066607

WATTS ETX-60 Rezervor de expansiune nepotabil, admisie de 1/2 inch, capacitate de 3 galoane

Articol: BP6DBB Model: ETX-60Crucea Ref: 0066607
€178.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de expansiune
Materialul vezicii urinareButyl
CuloriGri
Diametru11 3 / 8 "
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.220 de grade F
Max. Presiune de lucru75 PSI
Mfr. SerieETX
Tip de montarePipe
OrientareVertical orizontal
Capacitate rezervor3 gal. La 12 psi
Înălțimea rezervorului17 3 / 16 "
Materialul rezervoruluiOtel carbon
Volumul rezervorului6 gal.
Capacitate volum6 gal.

Detalii produs:

Rezervor de expansiune nepotabil, admisie de 1/2 inch, capacitate de 3 galon

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS ETX-60 Rezervor de expansiune nepotabil, admisie de 1/2 inch, capacitate de 3 galoane
€178.54 /unitate