Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS IPF-S-M1 Pompă cu flanșă de izolare 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune 600 Psi | CA3XTC 0068097

WATTS Pompă cu flanșă de izolare IPF-S-M1 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune 600 Psi

În stoc
Articol: CA3XTC Model: IPF-S-M1 1 1/4Crucea Ref: 0068097
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
€98.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tipul de intrarePriză
Max. Temp.406 de grade F
Mfr. SerieIPF
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08

Detalii produs:

Pompă cu flanșă de izolare, admisie de 1 1/4 inch, presiune de 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial de bilăConexiune de intrareTip OutletDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Min. Temp.Preț
Pompă cu flanșă de izolare WATTS IPF-T-M1 3/4, admisie de 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "Alamă-Îmbinare cu flanșă3 / 4 "Femelă filetată406 de grade F-€63.88
WATTS IPF-T-M1 1 pompă cu flanșă de izolare, admisie de 1 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"Alamă cromatăFemelă filetatăÎmbinare cu flanșă1"Femelă filetată406 de grade F-€81.22
WATTS IPF-T-M1 Pompă cu flanșă de izolare 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BY3ZKZ 0068092 IPF-T-M1 1 1/41-1/4 "Alamă cromatăFemelă filetatăÎmbinare cu flanșă1 1 / 4 "Femelă filetată406 de grade F-€98.06
WATTS IPF-T-M1 Pompă cu flanșă de izolare 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1/2 "Alamă cromatăFemelă filetatăÎmbinare cu flanșă1 1 / 2 "Femelă filetată406 de grade F-€128.53
Pompă cu flanșă de izolare WATTS IPF-T-M1, admisie de 2 inchi, 2 grade. F, 406 Psi presiune | BY600ZLB 3 IPF-T-M1 22"AlamăFemelă filetatăFemelă filetată2"Femelă filetată406 de grade F-€224.44
WATTS IPF-S-M1 1 pompă cu flanșă de izolare, admisie de 1 inch, presiune 600 Psi | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"Alamă cromatăPrizăÎmbinare cu flanșă1"Priză406 de grade F-40 grade F€81.41
Pompă cu flanșă de izolare WATTS IPF-S-M1 2, admisie de 2 inchi, presiune 600 Psi | CA3XTD 0068099 IPF-S-M1 22"AlamăPrizăPriză2"Priză406 de grade F-40 grade F€224.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Pompă cu flanșă de izolare IPF-S-M1 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune 600 Psi
€98.01 /unitate