Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3007 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTW 0821937

WATTS LF3007 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BR6ZTW Model: LF3007 3/4Crucea Ref: 0821937
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
€72.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna-N
Material de intrareFier de călcat
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3007
Material piulițăOţel
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2578

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterialul garnituriiConexiune de intrareConexiune la prizăMaterial de ieșireDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial de intrarePreț
WATTS LF3100M3 Uniune dielectrică de 2 1/2, intrare de 2 1/2 inch, 175 Psi max. Presiune | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna NFemelă filetatăPrizăAlama fără plumb2-1/2 "PrizăFier de călcat€466.16
RFQ
WATTS LF3100M3 4 uniuni dielectrice, intrare de 4 inchi, 175 Psi max. Presiune | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna NFemelă filetatăPrizăAlama fără plumb4"PrizăFier de călcat€1,692.22
RFQ
WATTS LF3100M3 3 uniuni dielectrice, intrare de 3 inchi, 175 Psi max. Presiune | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna NFemelă filetatăPrizăAlama fără plumb3"PrizăFier de călcat€639.37
RFQ
WATTS 3001A 1 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1/2 "PrizăFier de călcat€125.04
WATTS LF3007 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna NFilet masculPrizăAlama fără plumb3 / 8 "PrizăFier de călcat€64.72
WATTS 3001A 1 1/4 Uniune dielectrică, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1/4 "PrizăFier de călcat€73.31
WATTS 3001A 2 uniuni dielectrice, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"PrizăFier de călcat€154.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3007 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune
€72.44 /unitate