WATTS LF3L-175-Z2 Supapă de reducere a presiunii 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade F, presiune de reducere 175 Psi | BP4FVL 0121329

WATTS Supapă de reducere a presiunii LF3L-175-Z2 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade F, presiune de reducere 175 Psi

Articol: BP4FVL Model: LF3L-175-Z2 3/4Crucea Ref: 0121329
€172.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpAliaj de cupru fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF3L
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief175 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2236

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii LF3L-175-Z2 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade F, presiune de reducere 175 Psi
€172.05 /unitate