Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4701-1008 Conector tată, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BT2ZTH 0472011

WATTS LF4701-1008 Conector tată, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar

În stoc
Articol: BT2ZTH Model: LF4701-1008Crucea Ref: 0472011
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
€12.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
finalizareaAlama fără plumb
Tipul de montajAdaptor
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrareAlama fără plumb
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4701
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFilet mascul
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFilet mascul
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585

Detalii produs:

Conector tată, intrare de 1/2 inch, presiune de 13.8 bar

Variante de produs

ProdusModelMfr. SeriefinalizareaTipul de montajMin. Temp.Material de ieșireDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Material de intrarePreț
WATTS 1001B-0404 Conector tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ7KNW 0666126 1001B-04041001BPolipropilenăConector33 de grade FPolipropilenă1 / 4 "13 / 16 "Polipropilenă€22.59
WATTS 3501B-0806 Conector tată, intrare 3/8 inch, presiune 17.2 bar | BR3RCP 0650952 3501B-08063501BPolisulfonăConector75 de grade FPolisulfonă3 / 8 "1"Polisulfonă€7.72
WATTS LF4701-1816 Conector tată, intrare 1 inch, presiune 13.8 bar | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1"-Alama fără plumb€26.17
WATTS LF4701-1412 Conector tată, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 4 "-Alama fără plumb€14.90
WATTS LF4701-1012 Conector tată, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 4 "-Alama fără plumb€16.95
WATTS LF4701-0806 Conector tată, intrare 3/8 inch, presiune 13.8 bar | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 8 "-Alama fără plumb€15.17
WATTS 1001B-0406 Conector tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BR9FNX 0666127 1001B-04061001BPolipropilenăConector33 de grade FPolipropilenă3 / 8 "13 / 16 "Polipropilenă€30.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4701-1008 Conector tată, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar
€12.33 /unitate