Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF70A-F 1/2 Supapă de amestecare prelungitoare pentru apă caldă, 120 până la 160 de grade. F, priză de 1/2 inch | BR6ERQ 0559129

WATTS LF70A-F 1/2 Supapă de amestecare prelungitoare de apă caldă, 120 până la 160 de grade. F, priză de 1/2 inch

În stoc
Articol: BR6ERQ Model: LF70A-F 1/2Crucea Ref: 0559129
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
€330.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Finisaj corporalBronz aspru
Interval de temperatură de intrare la rece40 până la 85 grade. F
Interval de temperatură de intrare fierbinte120 până la 160 grade. F
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)40 la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 la 160 de grade F
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF70A
Temperatura diferențială minimă5 de grade F
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză
Diferențial de presiune Max.25%
Cadere de presiune10 Psi
Presiunea statică30 Psi
Interval de reglare a temperaturii120 până la 160 grade. F
Tip termometruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252

Detalii produs:

Supapă de amestecare prelungitoare de apă caldă, 120 până la 160 de grade. F, priză de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelInterval de temperatură de intrare fierbinteConexiune de intrareConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS LFL70A-F 1/2 Supapă de amestecare prelungitoare pentru apă caldă, 100 până la 130 de grade. F, priză de 1/2 inch | BR6ERP 0559131 LFL70A-F 1/2100 până la 130 grade. FPrizăPriză1 / 2 "Priză€406.86
WATTS LFL70AT 1/2 Supapă de amestecare prelungitoare pentru apă caldă, 100 până la 130 de grade. F, priză de 1/2 inch | BR6ERR 0559132 LFL70AT 1/2100 până la 130 grade. FFemelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată€425.34
WATTS LF70AT 1/2 Supapă de amestecare prelungitoare de apă caldă, 120 până la 160 de grade. F, priză de 1/2 inch | BR6ERT 0559130 LF70AT 1/2120 până la 160 grade. FFemelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată€365.75
WATTS LF70AT 3/4 Supapă de amestecare prelungitoare pentru apă caldă, 120 până la 160 de grade. F, priză de 3/4 inch | BR6ERV 0559134 LF70AT 3/4---3 / 4 "Femelă filetată€446.91
WATTS LF70A 3/4 Supapă de amestecare prelungitoare pentru apă caldă, 120 până la 160 de grade. F, priză de 3/4 inch | BR6ERW 0559133 LF70A 3/4---3 / 4 "Priză€383.21
WATTS LFL70A 3/4 Supapă de amestecare prelungitoare pentru apă caldă, 100 până la 130 de grade. F, priză de 3/4 inch | BR6ERX 0559135 LFL70A 3/4---3 / 4 "Priză€470.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF70A-F 1/2 Supapă de amestecare prelungitoare de apă caldă, 120 până la 160 de grade. F, priză de 1/2 inch
€330.81 /unitate