Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS PWPL40M50 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 2.75 inchi x 40 inchi | BP7UJM 7100406

WATTS PWPL40M50 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 2.75 inchi x 40 inchi

În stoc
Articol: BP7UJM Model: PWPL40M50Crucea Ref: 7100406

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€50.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru
Capacele de capătCĂPRIOARĂ
Dimensiunea filtrului2.75 "x 40"
Tip filtruPlisat
Max. Debit40 Gpm
Max. Temp.140 de grade F
Mfr. SeriePWPL
Min. Temp.40 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Detalii produs:

Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiunea 2.75 inchi x 40 inci

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiPreț
WATTS PWPL10M20 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 2.5 inchi x 9.78 inchi | BP7UAC 7100391 PWPL10M202.5 "x 9.78"€18.45
WATTS PWPL20FFM5 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 4 1/2 inch x 20 inch | BP7UAD 7100416 PWPL20FFM54 1/2 "x 20"€60.57
WATTS PWPL2925M1A Filtru de sedimente plisat, dimensiune 2 3/4 inch x 29.25 inch | BP7UDL 7100627 PWPL2925M1A2-3 / 4 "x 29.25"€103.62
WATTS PWPL2925M035 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 2 3/4 inch x 29.25 inch | BP7UDM 7100628 PWPL2925M0352-3 / 4 "x 29.25"€70.48
WATTS PWPL2925M50 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 2 3/4 inch x 29.25 inch | BP7UDN 7100632 PWPL2925M502-3 / 4 "x 29.25"€46.38
WATTS PWPL2925M1 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 2 3/4 inch x 29.25 inch | BP7UDP 7100629 PWPL2925M12-3 / 4 "x 29.25"€69.09
WATTS PWPL2925M5 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 2 3/4 inch x 29.25 inch | BP7UDQ 7100630 PWPL2925M52-3 / 4 "x 29.25"€46.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS PWPL40M50 Filtru de sedimente plisat, plisat, dimensiune 2.75 inchi x 40 inchi
€50.64 /unitate