WEARWELL 544 Covoraș de drenaj interblocat negru 2 picioare 3 inchi x 4 picioare 6 inchi | AJ2DQZ 48Z450

WEARWELL 544 Covoraș de drenaj Interlock negru 2 picioare 3 inchi x 4 picioare 6 inci

În stoc
Articol: AJ2DQZ Model: 544Crucea Ref: 48Z450

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€316.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovoraș de drenaj interblocat
Suprafata antiderapantaNu
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaDa
CuloriNegru cu chenar galben
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.148.0
MarginiDrept
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime4 '6 "
Material rampă pentru covorașFără rampă
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matSmooth
Forma orificiilor de drenajOctogon
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.660 "dia.
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime5 / 8 "
Sudare sigurăNu
Lăţime2 '3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.4865
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)33.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelantimicrobianaMarginiLungimeMaterial rampă pentru covorașSudare sigurăLăţimePreț
WEARWELL 544 Covoraș de drenaj interblocat negru 2 picioare 3 inchi x 2 picioare 6 inchi | AJ2DQX 48Z448 544DaDrept2 '6 "Fără rampăDa2 '3 "€197.57
WEARWELL 544 Covoraș de drenaj interblocat negru 2 picioare 3 inchi x 3 picioare 6 inchi | AJ2DQY 48Z449 544NuRampă3 '6 "VinilinNu2 '3 "€253.88
WEARWELL 544 Covoraș de drenaj interblocat negru 2 picioare 3 inchi x 5 picioare 6 inchi | AJ2DRA 48Z451 544DaDrept5 '6 "Fără rampăDa2 '3 "€400.00
WEARWELL 544 Covoraș de drenaj interblocat negru 2 picioare 3 inchi x 7 picioare 6 inchi | AJ2DRB 48Z452 544NuRampă7 '6 "VinilinNu2 '3 "€493.89
WEARWELL 544 Covoraș de drenaj interblocat negru 3 picioare 3 inchi x 5 picioare 6 inchi | AJ2DRC 48Z453 544NuRampă5 '6 "VinilinNu3 '3 "€457.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEARWELL 544 Covoraș de drenaj Interlock negru 2 picioare 3 inchi x 4 picioare 6 inci
€316.06 /unitate