Motor WEG 00152ST3QIE182T-W22, trifazat, 3 CP, 1.5 1165 V, 460t Eff 182 | AE87.5TJL 7AGU6

WEG 00152ST3QIE182T-W22 Motor, trifazat, 3 CP, 1.5 1165V, 460t Eff 182

În stoc
Articol: AE7TJL Model: 00152ST3QIE182T-W22Crucea Ref: 6AGU5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,071.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le182T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă2.39
HP1.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax12.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMotoare IEEE
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare1165
Eficiență nominală87.5%
Număr de viteze1
Lungime totală14.875 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Voltaj460
Garanție5 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.6275
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPoziția de montare a motoruluiMontarePreț
Motor WEG 06018ST3QIE364T-W22, trifazat 3 CP, 60 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.0ZRX 6G15 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€13,205.92
Motor WEG 06036ST3QIE364TS-W22, trifazat 3 CP, 60 3560v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZRY 6G15 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€14,036.57
Motor WEG 07518ST3QIE365T-W22, trifazat 3 CP, 75 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.4ZRZ 6G15 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€14,122.07
Motor WEG 07536ST3QIE365TS-W22, trifazat 3 CP, 75 3555v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZTA 6G15 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€15,488.38
Motor WEG 10018ST3QIE405T-W22, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTB 6G15 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€19,789.78
Motor WEG 10018ST3QIERB405T-W2, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTC 6G15 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€19,621.59
Motor WEG 10036ST3QIE405TS-W22, 3 faze 100CP, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€20,219.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00152ST3QIE182T-W22 Motor, trifazat, 3 CP, 1.5 1165V, 460t Eff 182
€2,071.76 /unitate