Motor pompă WEG 00336ET3E182JM-W22, 3 faze, 3 CP, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8

WEG 00336ET3E182JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 3 CP, 3510 208-230/460V, 182jm

În stoc
Articol: AE8UJJ Model: 00336ET3E182JM-W22Crucea Ref: 6FKC8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,744.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge regrasabilă
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le182JM
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă8.1-7.26 / 3.63
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluat1000:1 variabil, 20:1 cuplu constant
Lungime mai mică ax11.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorApă uzată
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare3510
Eficiență nominală86.5%
Lungime totală16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4.125 "
Tipul axuluiFilet JM
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.455
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.RulmențiInrameaza-leAplicarea motoruluiDesign motorAplicație sub motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
WEG 00118ET3E143JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 1 CP, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 grade CMinge regrasabilă143JMpompe3-FazaApă uzată176585.5%€1,328.74
WEG 00156ET3E143JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 1.5 CP, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 grade CMinge regrasabilă143JMpompe3-FazaApă uzată349584.0%€1,513.64
WEG 00158ET3E145JM-W22 Motor pompa, 3 faze, 1.5 CP, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 grade CMinge regrasabilă145JMpompe3-FazaApă uzată176086.5%€1,243.36
WEG 00218ET3E145JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 2 CP, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 grade CMinge regrasabilă145JMpompe3-FazaApă uzată175586.5%€1,375.43
Motor pompă WEG 00318ET3E182JM-W22, 3 faze, 3 CP, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 grade CMinge regrasabilă182JMpompe3-FazaApă uzată176089.5%€1,914.38
Motor pompă WEG 00536ET3E184JM-W22, trifazat, 3 CP, 5 3510-208/230V, 460jm | AE184UJL 8FKD6 00536ET3E184JM-W2240 grade CMinge regrasabilă184JMpompe3-FazaApă uzată351088.5%€1,992.28
Motor pompă WEG 00518ET3E184JM-W22, 3 faze, 5 CP, 1755 208-230/460V, 184jm | AE8UJM 6FKD1 00518ET3E184JM-W2240 grade CMinge regrasabilă184JMpompe3-FazaApă uzată175589.5%€2,085.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00336ET3E182JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 3 CP, 3510 208-230/460V, 182jm
€1,744.61 /unitate