Motor compresor de aer WEG 00518OS1CCD184T, 5 CP, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299

WEG 00518OS1CCD184T Motor compresor de aer, 5 CP, 1745 rpm 208-230v 184t

În stoc
Element: AA4ZLE Model: 00518OS1CCD184TCrucea Ref: 13L299

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,324.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor compresor de aer
RulmențiMinge
Condensator inclusDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă23.5-21.5
HP5
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiCompresoare de aer
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare1745
Lungime totală14.875 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.1125
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelAplicarea motoruluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDesign motorProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
WEG 00518OS1CCDOL184T Motor compresor de aer, 5 CP, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TCompresoare de aer184T23.5-21.5Condensator-Start/RunManual1745-14.875 "€1,422.28
Motor compresor de aer WEG 00718OS1CCD215T, 7.5 CP, 1745 rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TCompresoare de aer215T33.3-31.3Condensator-Start/Run-1745-19 11 / 16 "€1,859.24
Motor compresor de aer WEG 01018OS1CCD215T, 10 CP, 1745 rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TCompresoare de aer215T45.0-43.0Condensator-Start/Run-1745-21.25 "€2,829.86
WEG 00536OS1DCD56H-S Motor electric, 5Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€612.73
WEG 00218OT1B56-S Motor electric, 2 CP, 60 Hz, 1800 rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€837.48
Motor electric WEG 00536OS1DCD56HZ-S, 5 CP, 3600 rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€643.50
Motor electric WEG 00718OS1F215T, 7 1/2 CP, 60 Hz, 1800 rpm | BB6HVK 00718OS1F215T--------€1,285.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00518OS1CCD184T Motor compresor de aer, 5 CP, 1745 rpm 208-230v 184t
€1,324.15 /unitate