Motor WEG 02018ST3QIE256T-W22, trifazat, 3 CP, 20 1765V, 460t Eff 256 | AE93.0TKH 7AGW6

WEG 02018ST3QIE256T-W22 Motor, trifazat, 3 CP, 20 1765V, 460t Eff 256

În stoc
Articol: AE7TKH Model: 02018ST3QIE256T-W22Crucea Ref: 6AGW5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,569.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le256T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă24.1
HP20
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax21 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMotoare IEEE
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală93.0%
Număr de viteze1
Lungime totală25 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului4"
Voltaj460
Garanție5 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 150.75
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPoziția de montare a motoruluiMontarePreț
Motor WEG 06018ST3QIE364T-W22, trifazat 3 CP, 60 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.0ZRX 6G15 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€15,219.82
Motor WEG 06036ST3QIE364TS-W22, trifazat 3 CP, 60 3560v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZRY 6G15 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€16,177.13
Motor WEG 07518ST3QIE365T-W22, trifazat 3 CP, 75 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.4ZRZ 6G15 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€16,275.67
Motor WEG 07536ST3QIE365TS-W22, trifazat 3 CP, 75 3555v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZTA 6G15 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€17,850.36
Motor WEG 10018ST3QIE405T-W22, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTB 6G15 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€22,807.73
Motor WEG 10018ST3QIERB405T-W2, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTC 6G15 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€21,680.57
Motor WEG 10036ST3QIE405TS-W22, 3 faze 100CP, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€23,302.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 02018ST3QIE256T-W22 Motor, trifazat, 3 CP, 20 1765V, 460t Eff 256
€4,569.88 /unitate