WEG 05036OT3G324JP Pump Motor, 3 Phase, 50 Hp, 3555 460V, 324jp | AD7JYG 4EUP6

WEG 05036OT3G324JP Motor pompă, trifazat, 3 CP, 50 3555V, 460jp

În stoc
Element: AD7JYG Model: 05036OT3G324JPCrucea Ref: 4EUP6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,115.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le324 JP
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă59.0
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP50
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax21.187 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorApă uzată
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare3555
Eficiență nominală93.6%
Lungime totală29 5 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului8.125 "
Tipul axuluiFilet JP
Protectie termalaNici unul
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.5
Înălțimea navei (cm)49.2
Lungimea navei (cm)97.99
Lățimea navei (cm)63.2
Codul HS8501528040
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime totalăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiTipul axuluiPreț
WEG 01518OT3E254JP Motor pompă, 3 faze, 15 CP, 1775 208-230/460V, 254jp | AD7JXW 4EUN5 01518OT3E254JP93.0%254 JP33.5-37.2 / 18.625 1 / 16 "1701-18001.25 "8.125 "Filet JP€3,677.14
WEG 02036OT3E254JP Motor pompă, 3 faze, 20 CP, 3520 208-230/460V, 254jp | AD7JXX 4EUN6 02036OT3E254JP91.0%254 JP44.3-49.2 / 24.625 1 / 16 "3001-36001.25 "8.125 "Filet JP€3,951.26
WEG 02018OT3E256JP Motor pompă, 3 faze, 20 CP, 1775 208-230/460V, 256jp | AD7JXY 4EUN7 02018OT3E256JP93.0%256 JP45.5-50.6 / 25.326.75 "1701-18001.25 "8.125 "Filet JP€4,609.58
WEG 02536OT3E256JP Motor pompă, 3 faze, 25 CP, 3530 208-230/460V, 256jp | AD7JXZ 4EUN8 02536OT3E256JP91.7%256 JP53.6-59.6 / 29.826.75 "3001-36001.25 "8.125 "Filet JP€6,740.90
WEG 02518OT3E284JP Motor pompă, 3 faze, 25 CP, 1770 208-230/460V, 284jp | AD7JYA 4EUN9 02518OT3E284JP93.6%284 JP53.8-59.8 / 29.927.125 "1701-18001.25 "8.125 "Filet JP€7,659.83
WEG 03036OT3E284JP Motor pompa, 3 faze, 30CP, 3530 208-230/460V, 284jp | AD7JYB 4EUP1 03036OT3E284JP92.4%284 JP63.4-70.4 / 35.227.125 "3001-36001.25 "8.125 "Filet JP€8,335.30
WEG 03018OT3E286JP Motor pompa, 3 faze, 30CP, 1770 208-230/460V, 286jp | AD7JYC 4EUP2 03018OT3E286JP94.1%286 JP63.7-70.8 / 35.428.625 "1701-18001.25 "8.125 "Filet JP€6,138.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 05036OT3G324JP Motor pompă, trifazat, 3 CP, 50 3555V, 460jp
€11,115.30 /unitate