Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 51161 Disc cu clapete abrazive mediu 4-1/2 inch | AG2CHW 31GG37

WEILER 51161 Disc cu clapete abraziv mediu 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AG2CHW Model: 51161Crucea Ref: 31GG37
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
€16.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc abraziv cu clapă
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținerefenolic
Greutate de sprijinX
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateMediu
Pietriș40
RPM max12,000
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)11.58
Lățimea navei (cm)11.58
Codul HS6805301000

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișRPM maxDimensiunea de montarePreț
WEILER 51107 Disc abraziv cu clapete grosier 4-1/2 inch | AG2CGT 31GG08 51107Aspru3613,0007 / 8 "€13.92
WEILER 51108 Disc cu clapete abrazive mediu 4-1/2 inch | AG2CGU 31GG09 51108Mediu4013,0007 / 8 "€13.92
WEILER 51109 Disc cu clapete abrazive mediu 4-1/2 inch | AG2CGV 31GG10 51109Mediu6013,0007 / 8 "€13.92
WEILER 51110 Disc cu clapete abrazive fin 4-1/2 inch | AG2CGW 31GG11 51110E bună8013,0007 / 8 "€13.92
WEILER 51115 Disc cu clapete abrazive fin 4-1/2 inch | AG2CGX 31GG12 51115E bună8013,0005 / 8-11€15.31
WEILER 51162 Disc cu clapeta abraziv mediu 4-1/2 inch | AG2CHX 31GG38 51162Mediu6012,0007 / 8 "€16.36
WEILER 51163 Disc cu clapete abrazive fin 4-1/2 inch | AG2CHY 31GG39 51163E bună8012,0007 / 8 "€16.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 51161 Disc cu clapete abraziv mediu 4-1/2 inch
€16.36 /unitate