Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 12G359 Alezoare de construcție Tija piuliță hexagonală 7in | AA4DTQ

WESTWARD 12G359 Alez de construcție Coadă piuliță hexagonală 7in

În stoc
Element: AA4DTQ Model: 12G359
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
€161.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezator pentru constructii
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal1"
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului5"
Dia de sfârșit mare.1"
Mâna stângă / dreaptastânga Sprial Tăiere dreaptă
MaterialHSS M2
Număr de flauturi5
Lungime totală7"
CoadăTija de piuliță hexagonală cu magnet de siguranță
Diametrul tijei.1.437 "
Dimensiunea cozii1.437 "
Tip ShankPiuliță hexagonală cu magnet de siguranță
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207600035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCoadăEchivalent zecimalfinalizareaDiametrul tijei.Dimensiunea coziiTip ShankMărimeaLungimea flautuluiPreț
WESTWARD 12G353 Alez de construcție Coadă piuliță hexagonală 6in | AA4DTJ 12G353Tija de piuliță hexagonală cu magnet de siguranță0.625 "Oxid negru1-1/16 "1-1/16 "Piuliță hexagonală cu magnet de siguranță5 / 8 "4.5 "€73.57
WESTWARD 12G354 Piuliță hexagonală alezoare de construcție 6 3/8in | AA4DTK 12G354Tija de piuliță hexagonală cu magnet de siguranță0.687 "Oxid negru1-1/16 "1-1/16 "Piuliță hexagonală cu magnet de siguranță11 / 16 "4.5 "€81.93
WESTWARD 12G355 Alezoare de construcție Tija piuliță hexagonală 7in | AA4DTL 12G355Tija de piuliță hexagonală cu magnet de siguranță0.750 "Oxid negru1.25 "1.25 "Piuliță hexagonală cu magnet de siguranță3 / 4 "5"€110.12
WESTWARD 12G356 Alezoare de construcție Tija piuliță hexagonală 7in | AA4DTM 12G356Tija de piuliță hexagonală cu magnet de siguranță0.812 "Oxid negru1.25 "1.25 "Piuliță hexagonală cu magnet de siguranță13 / 16 "5"€123.38
WESTWARD 12G357 Alezoare de construcție Tija piuliță hexagonală 7in | AA4DTN 12G357Tija de piuliță hexagonală cu magnet de siguranță0.875 "Oxid negru1.437 "1.437 "Piuliță hexagonală cu magnet de siguranță7 / 8 "5"€139.04
WESTWARD 12G358 Alezoare de construcție Tija piuliță hexagonală 7in | AA4DTP 12G358Tija de piuliță hexagonală cu magnet de siguranță0.937 "Oxid negru1.437 "1.437 "Piuliță hexagonală cu magnet de siguranță15 / 16 "5"€140.14
WESTWARD 12G360 Alezoare de construcție Tija piuliță hexagonală 7in | AA4DTR 12G360Tija de piuliță hexagonală cu magnet de siguranță1.062 "Oxid negru1.625 "1.625 "Piuliță hexagonală cu magnet de siguranță1-1/16 "5"€174.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 12G359 Alez de construcție Coadă piuliță hexagonală 7in
€161.80 /unitate