Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13P539 Instrument pentru colț interior din oțel inoxidabil 11 x 6-3/8 inch | AA6AYW

WESTWARD 13P539 Instrument pentru colț interior din oțel inoxidabil 11 x 6-3/8 in

În stoc
Element: AA6AYW Model: 13P539
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
€17.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pentru colțul interior
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tip lamăFlexibil
Lățimea lamei6.375 "
MânerPP / TPR
Design mânerGrip de pernă
Mâner Dia.1-1 / 4 In.
mâner Lungime4.875 "
Lungime11 "
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Ușor, Montare din aluminiu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13P539 Instrument pentru colț interior din oțel inoxidabil 11 x 6-3/8 in
€17.93 /unitate