Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1MZP4 Ventuză 90 Lbs | AB2NTV

WESTWARD Ventuză 1MZP4 90 lbs

În stoc
Articol: AB2NTV Model: 1MZP4

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€9.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentuză, 90 lb. Capacitate
Lungime totală4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Ventuză 1MZP4 90 lbs
€9.60 /unitate